Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
Berker Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415702
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936522509
EAN/GTIN:
     4011334240044
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
wippenschalter
Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Höhe
55.5 mm
Montagetiefe
13 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächentyp
Matt
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Drahtklemmentyp
Schraubklemmen-Typ Klemmenanschluss
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
936522505
ab € 10,34*
Ähnlich
Berker
936522501
ab € 10,35*
Ähnlich
Berker
936522507
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.