Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 936552507 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 936552507 Lichtschalter Grau
Hager 936552507 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415755
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     936552507
EAN/GTIN:
     4011334240440
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Serienschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
936552501
ab € 8,78*
Ähnlich
Berker
936552505
ab € 8,78*
Ähnlich
Hager
936552509
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.