Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 937722509 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 937722509 Lichtschalter Weiß
Hager 937722509 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415828
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     937722509
EAN/GTIN:
     4011334240303
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: wipptaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
937722501
ab € 16,57*
Ähnlich
Hager
937722505
ab € 16,57*
Ähnlich
Hager
937722507
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.