Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 936752524 Lichtschalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 936752524 Lichtschalter Edelstahl
Hager 936752524 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415859
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     936752524
EAN/GTIN:
     4011334334705
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.