Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, polarw. gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, polarw. gl.
Berker Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, polarw. gl.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415882
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936532509
EAN/GTIN:
     4011334337263
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegenbeidseitiges Eintasten, Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Höhe
55.5 mm
Montagetiefe
13 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächentyp
Matt
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Drahtklemmentyp
Schraubklemmen-Typ Klemmenanschluss
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.