Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 845582509 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 845582509 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 845582509 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416013
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     845582509
EAN/GTIN:
     4011334319085
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
Berker
Reihe von Modulen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Höhe
55.5 mm
Dicke
19.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.