Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 181110 Lichtschalter Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 181110 Lichtschalter Messing
Hager 181110 Lichtschalter Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417106
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     181110
EAN/GTIN:
     4011334269915
Suchbegriffe:
Drucktaster
Knöpfe
knöpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
22 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Merkmale
Gehäusematerial
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.