Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA725040 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager HA725040 Elektrogehäusezubehör
Hager HA725040 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420641
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA725040
EAN/GTIN:
     4012740199124
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,865* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.