Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA740060 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager HA740060 Elektrogehäusezubehör
Hager HA740060 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420648
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA740060
EAN/GTIN:
     4012740199155
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.