Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA740080 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager HA740080 Elektrogehäusezubehör
Hager HA740080 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420650
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA740080
EAN/GTIN:
     4012740199162
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,655* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA7CLIP
ab € 0,49*
Zubehör
Hager
HA70802
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 45,17*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,61*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.