Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA780100 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager HA780100 Elektrogehäusezubehör
Hager HA780100 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420674
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA780100
EAN/GTIN:
     4012740199322
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 35,90*
€ 42,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,09*
€ 40,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,78*
€ 39,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 30,83*
€ 36,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 29,96*
€ 35,65
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HA71002
ab € 6,70*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,83*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,53*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1431*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 0,0747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.