Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA7100060 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager HA7100060 Elektrogehäusezubehör
Hager HA7100060 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420682
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA7100060
EAN/GTIN:
     4012740199360
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 18,835* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,66*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,26*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.