Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L5320 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager L5320 Elektrogehäusezubehör
Hager L5320 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420862
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L5320
EAN/GTIN:
     4012740908047
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
82 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
DAFF20007035
ab € 153,34*
Ähnlich
Hager
DAFF220007035
ab € 217,29*
Ähnlich
Hager
L5310
ab € 40,95*
Ähnlich
Hager
L5805
ab € 10,34*
Ähnlich
Hager
DAC80LAN
ab € 33,60*
Ähnlich
Hager
DAC280LAN
ab € 43,69*
Ähnlich
Hager
DAC2807035
ab € 36,69*
Ähnlich
Hager
DAC807035
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.