Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SLA180750ELN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager SLA180750ELN Elektrogehäusezubehör
Hager SLA180750ELN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     721-01303285
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SLA180750ELN
EAN/GTIN:
     4012740193689
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
2000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
38
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 22,99*
€ 30,69*
3 Tage
46
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 23,66*
€ 31,45*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 24,43*
€ 32,49*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 33,46*
2
pro Meter
€ 4,80*
ab € 28,88*
€ 37,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 30,69*
€ 36,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,48*
€ 35,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,12*
€ 33,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,42*
€ 32,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,99*
€ 27,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 61,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L4181GNGE
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
L4182GNGE
ab € 2,25*
Zubehör
Hager
L4183GNGE
ab € 2,79*
Zubehör
Hager
L5806
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.