Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL20080ACD4 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SL20080ACD4 Elektrogehäusezubehör
Hager SL20080ACD4 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420966
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20080ACD4
EAN/GTIN:
     4012740836791
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
Kabelkanaldeckel
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Kirsche (Frucht)
Material
ABS Synthetik
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
90 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.