Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKB190280 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKB190280 Elektrogehäusezubehör
Hager UKB190280 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421213
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKB190280
EAN/GTIN:
     4012002238653
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Unterflurkanal
befestigungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
59 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.