Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKS190380 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKS190380 Elektrogehäusezubehör
Hager UKS190380 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421228
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKS190380
EAN/GTIN:
     4012002239117
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
59 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.