Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKB190380 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKB190380 Elektrogehäusezubehör
Hager UKB190380 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421237
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKB190380
EAN/GTIN:
     4012002238660
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Unterflurkanal
befestigungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
59 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.