Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UK240282 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager UK240282 Elektrogehäusezubehör
Hager UK240282 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421272
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK240282
EAN/GTIN:
     4012002238530
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,39*
€ 61,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,19*
€ 57,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,09*
€ 54,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,72*
€ 53,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,87*
€ 52,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,56*
€ 43,51
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SEBD500GT
ab € 65,37*
Zubehör
Hager
UDB2050080
ab € 99,68*
Zubehör
Hager
UDB2165215
ab € 110,97*
Zubehör
Hager
UDB3050080
ab € 106,76*
Zubehör
Hager
UDH2075125
ab € 99,67*
Zubehör
Hager
UDH2165215
ab € 107,93*
Zubehör
Hager
UDH3050080
ab € 101,11*
Zubehör
Hager
UDH3120170
ab € 109,67*
Zubehör
Hager
UDS3070120
ab € 130,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.