Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UK240283 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager UK240283 Elektrogehäusezubehör
Hager UK240283 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421292
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK240283
EAN/GTIN:
     4012002238547
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 39,005* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,18*
€ 118,0242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,29*
€ 115,7751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,70*
€ 110,313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,32*
€ 108,6708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,01*
€ 92,8319
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EKSQ405BL
ab € 566,80*
Zubehör
Hager
EKSQ405TM
ab € 628,27*
Zubehör
Hager
UDB2075125
ab € 103,33*
Zubehör
Hager
UDB2120170
ab € 107,67*
Zubehör
Hager
UDB2215265
ab € 114,33*
Zubehör
Hager
UDB3120170
ab € 96,58*
Zubehör
Hager
UDB3215265
ab € 124,31*
Zubehör
Hager
UDH2050080
ab € 97,31*
Zubehör
Hager
UDH2120170
ab € 103,32*
Zubehör
Hager
UDH3075125
ab € 106,36*
Zubehör
Hager
UDH3215265
ab € 118,97*
Zubehör
Hager
UKB240280
ab € 3,93*
Zubehör
Hager
UKE240280
ab € 10,01*
Zubehör
Hager
UKK240283
ab € 48,66*
Zubehör
Hager
UKM240280
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.