Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Unterflurkanal
>
Artikel
Hager UK240383 Elektrogehäusezubehör
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70421316
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
UK240383
EAN/GTIN:
4012002238561
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
38 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,54*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 41,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,45*
€ 125,4855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,82*
€ 123,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,02*
€ 117,8338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,94*
€ 116,5486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,54*
€ 98,2226
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager UDB3075125 Elektrogehäusezubehör
Hager
UDB3075125
ab € 107,30*
Zubehör
Hager UDB3165215 Elektrogehäusezubehör
Hager
UDB3165215
ab € 100,29*
Zubehör
Hager UDH2215265 Elektrogehäusezubehör
Hager
UDH2215265
ab € 110,41*
Zubehör
Hager UDH3165215 Elektrogehäusezubehör
Hager
UDH3165215
ab € 114,44*
Zubehör
Hager UKK240383 Elektrogehäusezubehör
Hager
UKK240383
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen