Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UK340282 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager UK340282 Elektrogehäusezubehör
Hager UK340282 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421343
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK340282
EAN/GTIN:
     4012002238592
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 60,20*
€ 71,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,51*
€ 67,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,09*
€ 64,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,70*
€ 61,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,52*
€ 61,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,42*
€ 51,67
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EKSQ405BL
ab € 566,80*
Zubehör
Hager
EKSQ405TM
ab € 628,27*
Zubehör
Hager
UDB3120170
ab € 96,58*
Zubehör
Hager
UDB3215265
ab € 124,31*
Zubehör
Hager
UDH3075125
ab € 106,36*
Zubehör
Hager
UDH3215265
ab € 118,97*
Zubehör
Hager
UKB340280
ab € 3,95*
Zubehör
Hager
UKE340280
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.