Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UK340383 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager UK340383 Elektrogehäusezubehör
Hager UK340383 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421377
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK340383
EAN/GTIN:
     4012002238622
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 47,57* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,29*
€ 141,9551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,23*
€ 140,6937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,72*
€ 134,1368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,46*
€ 133,8274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,14*
€ 113,2166
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EKSQ405BL
ab € 566,80*
Zubehör
Hager
EKSQ405TM
ab € 628,27*
Zubehör
Hager
UDB3120170
ab € 96,58*
Zubehör
Hager
UDB3215265
ab € 124,31*
Zubehör
Hager
UDH3075125
ab € 106,36*
Zubehör
Hager
UDH3215265
ab € 118,97*
Zubehör
Hager
UKS340380
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.