Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UDS32050RE Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UDS32050RE Elektrogehäusezubehör
Hager UDS32050RE Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421519
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UDS32050RE
EAN/GTIN:
     4012002238417
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
145
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
398 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.