Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKB250852G Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BKB250852G Elektrogehäusezubehör
Hager BKB250852G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421572
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKB250852G
EAN/GTIN:
     4012740846660
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Unterflurkanal
unterflurkanal tehalit
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Metall
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 98,38*
€ 117,07
pro Meter
ab 4 Meter
€ 98,24*
€ 116,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 95,96*
€ 114,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 91,85*
€ 109,30
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 81,16*
€ 96,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.