Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKBGTR911 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKBGTR911 Elektrogehäusezubehör
Hager BKBGTR911 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421595
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKBGTR911
EAN/GTIN:
     4012740846868
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
tehalit geräteträger
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
95 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.