Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKFV500 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKFV500 Elektrogehäusezubehör
Hager BKFV500 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421682
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKFV500
EAN/GTIN:
     4012002237144
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.