Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKA400800R2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKA400800R2 Elektrogehäusezubehör
Hager BKA400800R2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421894
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKA400800R2
EAN/GTIN:
     4012002248249
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
hager schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.