Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKTMN600 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKTMN600 Elektrogehäusezubehör
Hager BKTMN600 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421985
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKTMN600
EAN/GTIN:
     4012002237212
Suchbegriffe:
Kleinverteiler-Traverse
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
schaltschrank traverse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
64 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.