Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKWDE400090 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKWDE400090 Elektrogehäusezubehör
Hager BKWDE400090 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422281
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKWDE400090
EAN/GTIN:
     4012002241707
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.