Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKTD300 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKTD300 Elektrogehäusezubehör
Hager BKTD300 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422398
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKTD300
EAN/GTIN:
     4012002240892
Suchbegriffe:
Kleinverteiler-Traverse
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
schaltschrank traverse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
64 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.