Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKSAQ08 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKSAQ08 Elektrogehäusezubehör
Hager BKSAQ08 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422433
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKSAQ08
EAN/GTIN:
     4012002240755
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Metall
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
388 mm
Tiefe
411 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.