Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKZEA00 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKZEA00 Elektrogehäusezubehör
Hager BKZEA00 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422474
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKZEA00
EAN/GTIN:
     4012002241837
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.