Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKU1500401 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager AKU1500401 Elektrogehäusezubehör
Hager AKU1500401 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422512
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKU1500401
EAN/GTIN:
     4012002239353
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
2400 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 55,83*
€ 66,44
pro Meter
ab 2,4 Meter
€ 44,92*
€ 53,45
pro Meter
ab 4 Meter
€ 44,05*
€ 52,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,37*
€ 50,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,68*
€ 49,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 35,23*
€ 41,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.