Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKBAS2000401 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKBAS2000401 Elektrogehäusezubehör
Hager AKBAS2000401 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422542
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBAS2000401
EAN/GTIN:
     4012002242995
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abwasser Y-Stück
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.