Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKB82000401 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKB82000401 Elektrogehäusezubehör
Hager AKB82000401 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422545
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKB82000401
EAN/GTIN:
     4012002242537
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Blindverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: hager aufbodenkanal, aufbodenkanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.