Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKB83000401V Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKB83000401V Elektrogehäusezubehör
Hager AKB83000401V Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422596
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKB83000401V
EAN/GTIN:
     4012002242667
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.