Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKBA2500701 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKBA2500701 Elektrogehäusezubehör
Hager AKBA2500701 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422651
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBA2500701
EAN/GTIN:
     4012002242872
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal-Aussenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.