Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKBI4000701 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKBI4000701 Elektrogehäusezubehör
Hager AKBI4000701 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422706
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBI4000701
EAN/GTIN:
     4012002243350
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: hager blinddeckel, abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.