Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKB81500402 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKB81500402 Elektrogehäusezubehör
Hager AKB81500402 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422722
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKB81500402
EAN/GTIN:
     4012002242490
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Blindverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: hager aufbodenkanal, aufbodenkanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.