Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKB82500402 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKB82500402 Elektrogehäusezubehör
Hager AKB82500402 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422749
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKB82500402
EAN/GTIN:
     4012002242612
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Blindverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: hager aufbodenkanal, aufbodenkanal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.