Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKBI2500401V Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKBI2500401V Elektrogehäusezubehör
Hager AKBI2500401V Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422752
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBI2500401V
EAN/GTIN:
     4012002243268
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.