Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKBI1500701V Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKBI1500701V Elektrogehäusezubehör
Hager AKBI1500701V Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422779
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBI1500701V
EAN/GTIN:
     4012002243206
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.