Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKBA3000701V Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKBA3000701V Elektrogehäusezubehör
Hager AKBA3000701V Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422833
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBA3000701V
EAN/GTIN:
     4012002242926
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal-Aussenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.