Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKM300050GBZ Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKM300050GBZ Elektrogehäusezubehör
Hager AKM300050GBZ Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422883
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKM300050GBZ
EAN/GTIN:
     4012002243480
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.