Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager RK17035 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager RK17035 Elektrogehäusezubehör
Hager RK17035 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422990
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK17035
EAN/GTIN:
     4012002247297
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
RKA7035
ab € 2,00*
Zubehör
Hager
RKR9005
ab € 9,92*
Zubehör
Tehalit
LAR02KB7011
ab € 32,88*
Zubehör
Tehalit
LAR02KB9005
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.