Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager EKQ0600BL1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager EKQ0600BL1 Elektrogehäusezubehör
Hager EKQ0600BL1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70423129
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EKQ0600BL1
EAN/GTIN:
     4012002245514
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.