Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GBZ27011 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GBZ27011 Elektrogehäusezubehör
Hager GBZ27011 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70423211
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GBZ27011
EAN/GTIN:
     4012002246757
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.