Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GBZ87011 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GBZ87011 Elektrogehäusezubehör
Hager GBZ87011 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70423217
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GBZ87011
EAN/GTIN:
     4012002246795
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
179 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.