Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GBZ89005 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GBZ89005 Elektrogehäusezubehör
Hager GBZ89005 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70423219
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GBZ89005
EAN/GTIN:
     4012002246801
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
179 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.